ユニット
バルブ開閉表示板 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
S(赤地/白文字)
開(白地/青文字)
開(白地/赤文字)
開(白地/緑文字)
閉(白地/青文字)
閉(白地/赤文字)
閉(白地/緑文字)
O(青地/白文字)
S(赤地/白文字)
寸法(mm)
65×65
50×50
65×65
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88611887
品番
854-30
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
S(赤地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
寸法(mm)
65×65
トラスコ品番
744-1746
質量(g)
40
注意
※取付具は別売です。