曜日別特売
855-52 バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット 88613341

バルブ開閉両面表示板 長角型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容常時開(青地/白文字)
常時開(青地/白文字)
常時開(赤地/白文字)
常時開(緑地/白文字)
常時閉(青地/白文字)
常時閉(赤地/白文字)
常時閉(緑地/白文字)
常時開(白地/青文字)
常時開(白地/赤文字)
常時開(白地/緑文字)
常時閉(白地/青文字)
常時閉(白地/赤文字)
常時閉(白地/緑文字)
調整開(白地)
調整閉(白地)
残圧抜きバルブ
運転開(青地/白文字)
運転開(赤地/白文字)
運転開(緑地/白文字)
運転閉(青地/白文字)
運転閉(赤地/白文字)
運転閉(緑地/白文字)
運転開(白地)
運転閉(白地)
開閉厳禁
閉止板挿入中
担当者以外はさわるな
運転中
寸法(mm)100×50
トラスコ品番744-2637
744-2637
744-2513
744-2521
744-2530
744-2548
744-2556
744-2564
744-2581
744-2599
744-2602
744-2611
744-2629
744-2645
744-2653
744-2661
744-2670
744-2688
744-2696
744-2700
744-2718
744-2726
744-2734
744-2742
744-2751
744-2769
744-2777
744-2785
744-2793
744-2807
744-2815
744-2823
744-2831
744-2840
744-2858
744-2866
744-2980
744-2998
744-3005
744-3013
744-3021
744-3030
744-3048
744-3056
744-3064
744-3072
744-3081
744-3102
744-3129
744-3137
744-3153
744-3200
744-3218
内容量1組(5枚)注文コード88613341品番855-52
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容常時開(青地/白文字)取付方式材質エコユニボードトラスコ品番744-2637寸法(mm)100×50質量(g)45
注意
※取付具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 試運転調整前に表示しています。
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

ユニットの表示札は、18年ぐらい気に入って使用しています。
ユニットよりいい表示札が見つかりません。

対象商品 : 88613305
2023-01-24
用途: 窒素タンクの配管周りのバルブ開閉表示として
株式会社オプトテクノ製造業

シンプルな表示で色も視認し易く、とても良いと思います。

対象商品 : 88613472
2022-07-26
用途: バルブの表示
教育・研究機関

色々なページで大きさや色を探していたのでうっかり5枚入りを見逃して余分に買ってしまった。

対象商品 : 88613411
2021-12-02
用途: 先端バルブはその都度開閉しているが、途中にあるバルブは常時開けたままだが、他の人が見ても判るよう表示板を設置した。

表示板の穴の大きさを4.5~5ミリ穴にして欲しい。

対象商品 : 88613226
2021-02-23
用途: 工場の様々なバルブに取付ます。(日常管理用)
製造業

もう少し大きいほうがいいかなと思います。今回類似品を含め800枚ほど購入するので、他社と比べ安価であり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする