曜日別特売
858-15 バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニット 88613585

バルブ開閉片面表示板 長角型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(5枚)文字内容緊急時開材質エコユニボードトラスコ品番744-4052注文コード88613585品番858-15
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
文字内容緊急時開取付方式材質エコユニボードトラスコ品番744-4052寸法(mm)80×40質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88613655
2023-07-03
用途: 工場での作業

やはり安いのはここでした。注文後すぐに来るのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする