ユニット
バルブ開閉両面表示板 だ円型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
常時閉(白地)
常時開(白地)
常時閉(白地)
夏開冬閉(白地)
夏閉冬開(白地)
トラスコ品番
744-2921
744-2874
744-2882
744-2891
744-2904
744-2912
744-2921
744-2939
744-2947
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88614312
品番
855-85
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
常時閉(白地)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-2921
寸法(mm)
60×40
質量(g)
20
注意
※取付具は別売です。