ユニット
バルブ開閉片面表示板 ヨコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
文字内容
臨時閉(赤地/白文字)
臨時閉(赤地/白文字)
臨時閉(赤地/白文字)
常時開(青地/白文字)
常時開(赤地/白文字)
常時閉(青地/白文字)
常時閉(赤地/白文字)
臨時開(青地/白文字)
OPEN(青地/白文字)
SHUT(赤地/白文字)
NORMALLY OPEN(青地/白文字)
NORMALLY CLOSED(赤地/白文字)
安全弁(黄地)
元弁(白地)
開・閉
暖房時開(赤)、冷房時閉(緑)
暖房時閉(緑)、冷房時開(赤)
寸法(mm)
60×120
60×120
60×100
100×150
65×100
40×80
材質
エコユニボード
エコユニボード
アルミ
トラスコ品番
744-3277
744-3226
744-3234
744-3242
744-3251
744-3269
744-3277
744-3285
744-3293
744-3307
744-3315
744-3323
744-3331
744-3340
744-3358
744-3366
744-3374
744-3595
744-3609
744-4451
744-4460
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88615405
品番
856-35
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
臨時閉(赤地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-3277
寸法(mm)
60×120
質量(g)
70
注意
※取付具は別売です。