859-42 注意表示アルミステッカー ユニット 88615712

859-42 注意表示アルミステッカー ユニット 88615712
859-42 注意表示アルミステッカー ユニット 88615712

注意表示アルミステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40×80
内容量1組(10枚)注文コード88615712品番859-42
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

配管表面温度約-45℃~120℃までOK。

仕様裏面粘着材質アルミステッカー寸法(mm)40×80サイズ文字内容高温注意タイプ横型トラスコ品番744-4788質量(g)14取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88615712
2020-09-16
用途: 温水配管の表記
自動車・二輪車・自転車関連業

温水配管が通っている屋外に注意喚起のため貼り付けています。
対候性は未知数ですが、約1ヵ月しても剥がれていないので良し。

対象商品 : 88615694
2018-01-16
用途: 分析機器高温部分への接触禁止、注意喚起

想像していたより小型でしたので、別にプレートタイプの表示版を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする