858-95 バルブ開閉透明ステッカー ユニット 88615834

バルブ開閉透明ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容夏開冬閉
内容量1組(5枚)注文コード88615834品番858-95
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
文字内容夏開冬閉取付方式ステッカー材質透明ペットフィルム仕様Φ4.5mm穴上1・粘着シールトラスコ品番744-4478寸法(mm)80×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88615843
2022-07-26
用途: バルブの表示
教育・研究機関

色々な表示板を探して購入したので届くまでステッカーだったのに気づかなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする