曜日別特売
455-30 蛇口表示ステッカー ユニット 88615886

蛇口表示ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容飲めません
寸法(mm)80×40
材質アルミ
内容量1組(10枚)注文コード88615886品番455-30
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。

文字内容飲めません取付方式ステッカー材質アルミ仕様アルミ製で熱に強いトラスコ品番741-6237寸法(mm)80×40耐熱温度(℃)-30~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする