ユニット
蛇口表示ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字内容
飲料不適
熱湯注意
飲めません
飲料不適
寸法(mm)
80×40
40×20
80×40
材質
アルミ
PPステッカー
アルミ
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88615904
品番
455-32
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
文字内容
飲料不適
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
仕様
アルミ製で熱に強い
トラスコ品番
741-6253
寸法(mm)
80×40
耐熱温度(℃)
-30~100