曜日別特売
847-12 安全衛生関係腕章 ユニット 88616753

安全衛生関係腕章

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード88616753品番847-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

着脱の簡単なマジックテープ式。
豊富なカラーで職務別に取り揃えてあります。

仕様マジックテープ付、上部安全ピン付材質ユニビニールダブル加工寸法(mm)85×400文字内容作業主任者トラスコ品番743-9172取付方式安全ピン、マジックテープ
注意
※御社名は入れる事ができませんので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88616787
2019-02-03
用途: 道路工事
有限会社富士テック建設業・工事業

マジックテープ式で簡単に脱着できるので
使いやすいです。

対象商品 : 88616717
2015-09-18
用途: 安全パトロール

薄っぺらで貧弱。
価格に対して1/3程度の価値しか感じられません。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする