曜日別特売
366-92A 差し込み腕章 ユニット 88617514

366-92A 差し込み腕章 ユニット 88617514
366-92A 差し込み腕章 ユニット 88617514

差し込み腕章

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード88617514品番366-92A
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質軟質ビニール付属品上部安全ピン、記入用紙(70×220mm)×1枚取付方式安全ピン、マジックテープ寸法(縦×横)(mm)90×420 (差込み用紙サイズ:70×220)トラスコ品番739-2133質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 土木工事
株式会社 山公地産建設業・工事業

色(今回は緑を購入)も良く、文字が入れ替えれるというのがいいです!!

2025-04-16
用途: 作業監視時
IMMAQ合同会社サービス業

差込み部が用紙幅ぶんファスナーとなっているので差替えがやり易い。見栄えも良くどの様な用途にも対応でき、価格も安くて大変良いです。

対象商品 : 33617211
2024-07-10
用途: 検査するとき
株式会社日本建築検査研究所サービス業

安全ピンが平行に装着できるので、とても使いやすい。

対象商品 : 33617236
2024-01-22
用途: 緊急時、行事の際の担当を示す腕章
その他業種

中の紙を変更すればすぐに対応できる点が良かった。
紙の出し入れ口が上部でジッパーなので、汚れにくいし、出し入れしやすい。

対象商品 : 33617211
2020-07-07
用途: 作業現場で使用

今までは各種腕章を使っていましたが差し込み腕章は必要に応じて用紙を変えるだけなので非常に便利です。

対象商品 : 33617211
2020-04-06
用途: 公共の場所での作業
サービス業

繰り返し使えるため、とても重宝している商品です。今のところは壊れていません。

対象商品 : 33617254
2016-10-14
用途: 工事作業時

今までは、社名入りの物を作ってもらいましたが在庫が足りなく急遽これを買いました。とても評判いいですよ。耐久性も良い方だと思います。当分こっちで行きます。

対象商品 : 33617254
2016-09-18
用途: 作業時

以前は社名入りのものを作っていました。消耗が激しいのでこれにしましたが結構丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする