ユニット
ファスナー付腕章 クリップタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
白
緑
赤
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88617837
品番
848-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
安全ピンを使わないので服に穴があきません。
表示部分が差し替えできます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
材質
軟質ビニール
付属品
記入用紙1枚付
色
白
仕様
マジックテープ付、上部プラスチッククリップ付
寸法(mm)
90×420
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88617837
848-55
35373055
848-55
ファスナー式腕章
ユニット
1枚
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました