CM-1V-VVFC-P4-TI2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 88618312

中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200/220接続口径(Φmm)4最高吐出圧(MPa)1.0注文コード88618312品番CM-1V-VVFC-P4-TI2
参考基準価格(税別)¥121,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。
ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。

吐出量(mL/min)(50/60Hz)(at0.1MPa)2~10/2.4~12最高吐出圧時の吐出量(mL/min)(50/60Hz)8/10最高吐出圧(MPa)1.0接続口径(Φmm)4電圧(V)200/220モーター電圧(V)三相200/220仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルストローク(mm)3質量(kg)約4.0モーター全閉自冷型屋内フランジ型モーター(W)25接続形式ポリエチレンホース用継手モーター極数(P)4絶縁階級E種材質(接液部)(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(コネクタ)PVC、(バルブシート)FKM、(チャッキボール)セラミックス、(Oリング)アフラス使用例(液)次亜塩素酸ソーダ、PAC、塩酸、希硫酸ダイヤフラム径(Φmm)39

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする