849-16 ベルセード製胸章 ユニット 88618345

ベルセード製胸章

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容防火管理者
内容量1枚注文コード88618345品番849-16
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ソフトな材質

仕様ビニールカバー付、安全ピン付トラスコ品番744-0413材質ベルセード寸法(mm)63×68文字内容防火管理者取付方式安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88618205
2015-11-18
用途: 目につく場所に常時着用

常時身に着けるようにしています。
破れることなく、ピンが取れることもないです。
イメージとして幼稚園、小学生が着ける名札に近いくらい長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする