ユニット
表示付ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色(本体)
蛍光オレンジ
青
蛍光オレンジ
文字内容
作業指揮者 SAFETY FIRST
安全第一 SAFETY FIRST
安全パトロール SAFETY FIRST
安全当番 SAFETY FIRST
作業指揮者 SAFETY FIRST
玉掛技能者 SAFETY FIRST
合図者 SAFETY FIRST
○○ SAFETY FIRST
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88618862
品番
873-93R
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2色からお好きな方を選べます。
種類
ゼッケン型
トラスコ品番
744-9488
材質
本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール
文字内容
作業指揮者 SAFETY FIRST
表示部
両面(235×240mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108~128
色(本体)
蛍光オレンジ