曜日別特売
379-51 蛍光ベスト ユニット 88619255

蛍光ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着注文コード88619255品番379-51
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

テープ部は高輝度反射材。生地が蛍光色なので、昼間でも目立ちます。

種類ベスト型トラスコ品番739-9642材質生地/ポリエステル・反射部/高輝度反射材テープ地色シルバー着丈(cm)約58胴囲(cm)約106~122色(本体)蛍光オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする