ユニット
多機能ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色(本体)
オレンジ
オレンジ
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88619264
品番
379-361
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
IDカードと携帯電話が収納できる便利なポケット付。
白色部は高輝度反射材を使っているので夜でも目立つ。
防犯パトロール用にもご使用できます。
種類
ベスト型
仕様
IDカード用ポケット)120×90mm、携帯電話用ポケット(140×90×20mm)
トラスコ品番
739-9481
材質
本体/ナイロンメッシュ・透明ポケット部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
約62
胴囲(cm)
約110~136
色(本体)
オレンジ