曜日別特売
NB-360-YE 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620218

NB-360-YE 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620218
NB-360-YE 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620218
NB-360-YE 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620218
NB-360-YE 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620218
NB-360-YE 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620218

名札用ケース レザー調

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード88620218品番NB-360-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

風合いのあるレザー調

付属品中紙付仕様ヨコ名刺サイズ材質レザー調寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×80、表示寸法:86×49タイプソフトタイプ、チャック付、2ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 案内スタッフの名札ケースとして使用
サービス業

案内スタッフの名札ケースとして使用しています。安価ですが対外的に表示するにも十分な質感です。青色の名札ケースがオリジナルの青系ストラップに合うため重宝しています。

対象商品 : 10424207
2019-02-22
用途: 会社のIDカードケースとしてストラップにつけている
運輸・通信業

オリジナルストラップ作成に伴い、カードケースを別で購入しました。IDカード以外に裏面にメモ帳や名刺が入るので、非常に便利。無料でついてくる透明のカードフォルダーと違い高級感もあるので社内でも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする