オープン工業
名札用ケース レザー調 ヨコ名刺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
空
緑
赤
青
黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
88620288
品番
NB-360C-SBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
高級感のあるレザー調、落ちついた色目の4色展開
色
空
付属品
中紙付
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
レザー調
寸法(mm)
中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×80、表示寸法:86×49
タイプ
ソフトタイプ、2ポケット