オープン工業
ループクリップ 金属フック式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
空
黒
青
赤
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
88620324
品番
NB-58P-SBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
高級感のある金属フック式。
仕様
金属フック式
材質
再生樹脂
色
空
寸法(mm)
ひも:900×10
グリーン購入法
適合