オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88620482
品番
NX-119
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
便利な2枚収納タイプ
グリーン購入法
適合
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:90×55、ケース外寸:101×104
タイプ
ソフトタイプ、2枚収納