ユニット
垂れ幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
88620515
品番
822-05A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。
文字内容
5S 整理・整頓・清掃・清潔・しつけでクリーンな職場にしよう
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターポリン
仕様
穴4スミ、ハトメ、50cm綿ヒモ4本付
トラスコ品番
742-8693
寸法(mm)
1800×450