曜日別特売
NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604

NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604
NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604
NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604
NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604
NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604
NX-13-BU 名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 オープン工業 88620604

名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード88620604品番NX-13-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

取付、取り外しが簡単で外れにくいフック式

仕様プラクリップ両用材質再生樹脂寸法(mm)31×11×55グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 社員証制作

数年前から何度か購入しています。
社員証制作には欠かせない商品です。

対象商品 : 88620604
2019-01-06
用途: ID の身分証明
その他業種

スポーツ ( サッカークラブ )のっ身分証明に、
使用 。
とても便利で満足しています。

対象商品 : 88620604
2019-01-19
用途: 本人確認の時
その他業種

安全ピンにより、
いろいろなところに使用でき、
コンパクトにて、作業に影響ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする