曜日別特売
822-20 垂れ幕 ユニット 88620612

垂れ幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード88620612品番822-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。

文字内容白無地取付方式垂れ幕材質ビニールターポリン仕様穴4スミ、ハトメ、50cm綿ヒモ4本付トラスコ品番742-8774寸法(mm)1800×450質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする