曜日別特売
822-19 横断幕 ユニット 88620673

横断幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容ISO14001地球にやさしい環境を目指して注文コード88620673品番822-19
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

遠くからもよく見える。

用途啓蒙活動用布幕です。文字内容ISO14001地球にやさしい環境を目指して取付方式垂れ幕材質仕様穴8、ハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付トラスコ品番737-3937寸法(mm)870×3600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする