563283 PS CSフルーツ 1 PackStyle(パックスタイル) 88622284

 

563283 PS CSフルーツ 1 PackStyle(パックスタイル) 88622284
563283 PS CSフルーツ 1 PackStyle(パックスタイル) 88622284

PS CSフルーツ 1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×8袋)
内容量1ケース(50枚×8袋)注文コード88622284品番563283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高級大玉フルーツを外部の衝撃から守ります。ボタン嵌合と上下穴有で通気性抜群。表裏リバーシブルで陳列できます。積み重ねも!ラフランス/大玉マンゴ-等。上下に空気穴有

材質APETクリアサイズ高さ40.5(84.5)高さ(mm)85短辺(mm)145長辺(mm)299
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

商品説明動画

売り場を彩る高級フルーツ1玉用容器 CSフルーツの紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354446
2018-09-20
用途: 桃のパッケージ
農・林・水産業

大型桃のパッケージに使用、作業性もよく丈夫でデザインもよいと思います大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする