ユニット
無災害記録表
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(mm)
900×600
900×600
600×450
トラスコ品番
811-5651
811-5646
811-5647
811-5649
811-5651
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
88622353
品番
867-16
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
カラー鉄板・アルミ枠
仕様
年月数字板76×88×0.8mm(年数:各1枚 1~12:各1枚 計16枚 ※年度は毎年変わります)、日数埋込数字板50×50×0.8mm(0:9枚 1~9:各6枚 計63枚)、着色板 大(38×57mm):緑28枚 橙10枚 赤10枚 小(38×38mm):緑3枚 橙3枚 赤3枚
トラスコ品番
811-5651
セット内容
ゴムマグネット製(年月数字板16枚・日数埋込数字板63枚・着色板(大)48枚・(小)9枚)
寸法(mm)
900×600
質量(kg)
3.5
注意
※年月日用のマグネットは付属されていませんので、ご記入して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません