PackStyle(パックスタイル)
PS HDガゼット袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
レッド
イエロー
ブルー
レッド
ホワイト
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
88622354
品番
435560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
大型ばんじゅう(内寸600×370×130mm)にピッタリのサイズです。厚さ:0.01mm
色
レッド
材質
HDPE
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
1050×650
高さ(mm)
1050
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
衛生的に商品を守るHDシート/HDガゼットの紹介
参考になった