曜日別特売
434971 PS 弁当袋 PackStyle(パックスタイル) 88622625

434971 PS 弁当袋 PackStyle(パックスタイル) 88622625
434971 PS 弁当袋 PackStyle(パックスタイル) 88622625
434971 PS 弁当袋 PackStyle(パックスタイル) 88622625
434971 PS 弁当袋 PackStyle(パックスタイル) 88622625
434971 PS 弁当袋 PackStyle(パックスタイル) 88622625

PS 弁当袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×10袋)
幅(mm)200
高さ(mm)320
サイズ
内容量1ケース(100枚×10袋)注文コード88622625品番434971
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

弁当袋を3サイズ取り揃えました。底面Vシール加工入。商品が安定します。

マチ(mm)70サイズ幅(mm)200高さ(mm)320材質HDPE乳白
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする