曜日別特売
557612 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622844

 

557612 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622844
557612 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622844
557612 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622844

PS スターシールポリ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(1巻×20巻)寸法(幅W×長さL)(mm)540×360(90)注文コード88622844品番557612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

レタス/キャベツ1玉。売り場を隠さないコンパクトな形状。展開時、540x360mm(No.17~18)と大きくなります。4色展開で部門ごとの使い分けが可能です。4つ折りになっているので、切り取った後大きく展開します

材質HD幅(mm)540高さ(mm)360(90)寸法(幅W×長さL)(mm)540×360(90)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

商品説明動画

コンパクトでも大きく使える スターシールロールポリ袋の紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60355137
2020-12-06
用途: 大きめ野菜がスッポリ入ります
サービス業

サニーレタスやキャベツなど、かさばる野菜がスッポリ納まるので便利です。
野菜を冷蔵庫で保存する時、今まではスーパーの大きめのレジ袋に入れていましたが、今はエコバッグ使用で貰わなくなった為、以前スーパーの野菜売場で見たこちらを購入しました。
大根や白菜はキビしいかもしれませんが、結構大きめな野菜でも入ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする