ユニット
駐輪禁止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
88623683
品番
864-46
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
駐輪禁止
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
仕様
粘着性なし、セパレーターなし
トラスコ品番
744-6527
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07