曜日別特売
85-180 CFカップ平蓋 中央化学 88623998

CFカップ平蓋

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×25袋)
高さ(mm)7
内容量1ケース(100枚×25袋)注文コード88623998品番85-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,168
販売価格(税別)
22,880

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

商品タイプ高さ(mm)7直径(Φmm)85耐熱温度(℃)113材質PP半透明耐油性耐油性ありメーカー商品コード51847電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68769916
2022-12-16
用途: カフェ・味噌汁のテイクアウト用
飲食業

味噌汁を入れるのに使っています。カチッと閉まるのは良いのですが、真ん中の穴から汁がこぼれることがあるのが残念です。

対象商品 : 68769916
2022-06-20
用途: レストランのお持ち帰り用
建設業・工事業

スープや汁気の多いおかずに使用しておりますが、サイズもちょうど良く、何度もリピートしています。

対象商品 : 68769916
2022-01-15
用途: テイクアウト時
珈琲館磯飲食業

とても丈夫で使いやすいです。
横に倒れても、汁漏れなどありません。

対象商品 : 68769898
2020-09-08
用途: 飲食店
建設業・工事業

惣菜のテイクアウト用に購入。
サイズ的に、ちょうど良かったです。

対象商品 : 68769907
2020-05-21
用途: お味噌汁のふた
医療・福祉・介護関連業

行事でお味噌汁を作り蓋をして渡すので蓋を探していました。透明なので中身が見えて運びやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする