中央化学
CFカップみそ汁身
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(100枚×20袋)
1袋(100枚)
1ケース(100枚×20袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
88624043
品番
95-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
保温・断熱性のある味噌汁専用カップです。
材質
CF
容量(mL)
270
直径(Φmm)
93
高さ(mm)
66
耐熱温度(℃)
80
メーカー商品コード
43497
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980