曜日別特売
4 CFキャリア 蓋 中央化学 88624068

CFキャリア 蓋

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード88624068品番4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

色
透明
メーカー商品コード
9753
寸法(mm)
182×131×131
材質
OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68769977
2018-02-15
用途: テイクアウト容器として
蕎麦旬菜 梅好 様(飲食業)

重ねて積むと剛性感が物足りないので
強度の高い物にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする