曜日別特売
K18-18 CT沙楽 防曇蓋 中央化学 88624445

CT沙楽 防曇蓋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×16袋)
内容量1ケース(50枚×16袋)注文コード88624445品番K18-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質OPS高さ(mm)183短辺(mm)183長辺(mm)183メーカー商品コード215509
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする