曜日別特売
500 DXオードブルE小判 蓋L 中央化学 88624664

DXオードブルE小判 蓋L

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×5袋)
内容量1ケース(20枚×5袋)注文コード88624664品番500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。

材質OPS高さ(mm)363短辺(mm)363長辺(mm)503メーカー商品コード201186
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88624655
2021-12-27
用途: オードブルの盛付け
お食事何処若水飲食業

クリスマスオードブルにつかいました。
人気のある容器でしっかりした。素材でよかったです。

対象商品 : 88624655
2020-09-23
用途: オードブル
飛天飲食業

中身とセット販売にして欲しいです。
対応も早く安心してました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする