15-25 OPPパートコート袋 #50 HEIKO 88627086

OPPパートコート袋 #50

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)150
高さ(mm)250
内容量1パック(100枚)注文コード88627086品番15-25
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シリカゲル対応

用途乾燥食品用袋材質OPP厚さ(mm)0.05幅(mm)150高さ(mm)250テープなし適合規格食品衛生法適合種類OPP袋入数(枚)100メーカー商品コード006760933
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88627113
2023-04-17
用途: 商品の梱包
農・林・水産業

透明感がある袋で中身が綺麗に見えて良かったです。
すぐ届いて少量から買えるのもありがたいです。

対象商品 : 88627086
2023-02-17
用途: 乾燥野菜や豆類の包装

真空包装しない商品には厚みも規格も丁度いいので重宝していますが、熱処理で閉じる
場合は密着度(高温)を上げないと密着しないのがなやみです。

対象商品 : 88627086
2017-05-12
用途: 鹿ジャーキーのパッケージ
畠山農園農・林・水産業

大きさも価格も丁度良く、丈夫さもあり取り扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする