HEIKO
PP紐 ワンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
88627244
品番
ワンパック シロ
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
ポリプロピレンを延伸して作られた、ソフトな梱包用の紐です。
用途
梱包用
太さ(Φmm)
70
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
001000101