HEIKO
ハイソフトロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻
1巻(5セット)
長さ(m)
200
70
80
200
太さ(Φmm)
6
3.5
5
6
質量(g)
1000
200
260
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88627271
品番
L
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
梱包用
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1000
メーカー商品コード
001004000