曜日別特売
32×18×24 ウインナーケース フロンティア喜世 88627411

ウインナーケース

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(8個)メーカー商品コード007310910注文コード88627411品番32×18×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中がよく見える展示用BOX

メーカー商品コード007310910材質PVC、PS内寸奥行(mm)180内寸幅(mm)320高さ内寸(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88627341
2021-08-25
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのに使い勝手が良いです*何個も購入しました*

対象商品 : 88627384
2018-12-04
用途: フィギュア ディスプレイ
まつおか中央歯科医療・福祉・介護関連業

ホコリをカードして透明度も最高。重ねることも可能。
このての物では一番安価。
アクリルケースには手が出ないがフィギュアにホコリがつくのを
嫌う方にはぴったり。

対象商品 : 88627332
2019-01-18
用途: 商品を入れるケースとして使用
製造業

思っていたよりしっかりとしていて満足です。少しはずれ易いところがマイナス☆です。

対象商品 : 88627436
2017-08-04
用途: 手作り人形の化粧ケースとして使用
その他業種

透明ケースを探していたところ、大きさもデザインもイメージ通りの商品を見つけることができ、非常に満足してます。

対象商品 : 88627323
2017-03-12
用途: 羊毛フェルト作品を入れる
その他業種

しっかりしていて良いと思います。
角に保護用シートが付いて取れない物もありました。
薄いシートと一緒に角をプレスしているような感じ

対象商品 : 88627436
2016-12-01
用途: 商品陳列

4個セットしかなくバラ売りもあるとありがたい。
商品は値段相応で問題なし。

対象商品 : 88627323
2016-11-25
用途: 置物に使用しました。
中村・スポーツ卸売・小売業

大きさはちょうどでした。
もっとがんじょうなものが、よかったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする