曜日別特売
FB S2 ハッピーベア ファンシーバッグ HEIKO 88627707

FB S2 ハッピーベア ファンシーバッグ HEIKO 88627707
FB S2 ハッピーベア ファンシーバッグ HEIKO 88627707

ファンシーバッグ

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はマチ・材質・幅など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
65
材質
晒クラフト紙
幅(mm)
130
注文コード
88627707
品番
FB S2 ハッピーベア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
幅(mm)
130
高さ(mm)
240
マチ(mm)
65
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
メーカー商品コード
003085200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88627497
2025-11-01
用途: 出荷梱包用

長年愛用の定番リピートですが、年々値上げでとても高くなってるのでそろそろ他に変えようと思ってます。

対象商品 : 88627603
2023-08-10
用途: 購入商品を入れる為
株式会社あおき 様(卸売・小売業)

シンプルな白色で、色々な用途にも使えるので重宝しています。厚さもちょうど
良かったです。

対象商品 : 88627481
2022-12-02
用途: 商品発送用に使用
株式会社富士印判 様(製造業)

梱包作業に適しています、綺麗でとても良いと評判です

対象商品 : 88627481
2019-11-12
用途: 商品梱包
製造業

大変満足です。安定安心の品質です。
無くなった時はリピします。

1人が参考にしています
対象商品 : 88627481
2018-11-05
用途: 商品のお渡し時、発送時の梱包として使用

しっかりした紙質で破れにくく、様々な面で使用できるちょうどよいサイズや入数にも満足しております。

対象商品 : 88627481
2017-06-15
用途: プレゼントの袋
教育・研究機関

大きめの自由帳が入り、丈夫なのでプレゼントを入れるのに重宝しています。
値段が少し高めなのがネック。

対象商品 : 88627497
2017-03-29
用途: お客様に景品等を渡す場合
西成岸里東郵便局 様(サービス業)

何にでも使えるサイズなのでしょうが、幅がA4書類がきちきちで、もう少し余裕あれば万能袋!☆☆☆☆☆

対象商品 : 88627594
2017-10-22
用途: 商品の発送
卸売・小売業

早く届きました
品質等大変満足しています
リピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする