曜日別特売
ガラフクロL16 モノストライプSB 柄小袋 HEIKO 88627971

ガラフクロL16 モノストライプSB 柄小袋 HEIKO 88627971
ガラフクロL16 モノストライプSB 柄小袋 HEIKO 88627971
ガラフクロL16 モノストライプSB 柄小袋 HEIKO 88627971

柄小袋

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(200枚)幅(mm)85注文コード88627971品番ガラフクロL16 モノストライプSB
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
紙厚(g/m2)52.3材質コート紙幅(mm)85高さ(mm)245タイプマチなし種類平袋メーカー商品コード006538507
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88627874
2020-07-23
用途: 粗品を包む
その他業種

夏らしい涼しそうなストライプ柄で、紙も造りもしっかりしてました。

対象商品 : 88627917
2019-04-11
用途: 小物商品の販売時に使用
その他業種

従来より使用していました。ピンク色できれいな小袋です。若干開きにくいところがあります。

対象商品 : 88627917
2014-06-10
用途: 歯科医院なので患者様にお薬渡すときに使用。
春野歯科医院

即、患者様が「可愛い!」と反応され良かった。 ちょっと思ったより紙厚さが薄かったので小袋に歯科医院の住所、名前、投薬事項など印刷するのにちょっとうまくいかなかった。 でも価格の安さと可愛さでOKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする