曜日別特売
シャンテBAG ナチュラル S シャンテBAG HEIKO 88628136

シャンテBAG ナチュラル S シャンテBAG HEIKO 88628136
シャンテBAG ナチュラル S シャンテBAG HEIKO 88628136
シャンテBAG ナチュラル S シャンテBAG HEIKO 88628136
シャンテBAG ナチュラル S シャンテBAG HEIKO 88628136

シャンテBAG

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
サイズS
幅(mm)295
高さ(mm)400
内容量1パック(10枚)注文コード88628136品番シャンテBAG ナチュラル S
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。

マチ(mm)100幅(mm)295高さ(mm)400メーカー商品コード006635200材質LDPE厚さ(mm)0.06サイズSタイプ巾着ポリ袋種類巾着ポリ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88628111
2022-08-05
用途: マジックアイス入れ

首を冷やすためのマジックアイスを冷蔵庫に入れる際に使用しております。

対象商品 : 88628136
2019-10-08
用途: 配布物品セットを入れるため

丈夫なビニール袋で上部でよい。マチもあるので、モノの出し入れがし易く使いやすい。

対象商品 : 88628111
2016-10-19
用途: 商品の梱包
製造業

最初は見栄えが良いのですが、何度か使うとシワシワになってくすんでくるのが少し残念です。もう少し安ければありがたいです。

対象商品 : 88628111
2016-01-26
用途: 商品の小分けに。
サービス業

サイズがぴったりで良かったです。
欲を言うとヒモの色が数種類あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする