曜日別特売
TCB B-1 シロムジ 広口チャームバッグ HEIKO 88628583

TCB B-1 シロムジ 広口チャームバッグ HEIKO 88628583
TCB B-1 シロムジ 広口チャームバッグ HEIKO 88628583

広口チャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)幅(mm)110高さ(mm)365注文コード88628583品番TCB B-1 シロムジ
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
マチ(mm)100幅(mm)110高さ(mm)365材質片艶クラフト紙メーカー商品コード003190000種類手提げ袋持ち手PP製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする