HEIKO
広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(25枚)
幅(mm)
170
高さ(mm)
475
注文コード
88628601
品番
TCB B-2 シロムジ
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
160
幅(mm)
170
高さ(mm)
475
材質
片艶クラフト紙
メーカー商品コード
003191000
種類
手提げ袋
持ち手
PP製