曜日別特売
TCB 3サイ シロ ムジ 広口チャームバッグ HEIKO 88628635

TCB 3サイ シロ ムジ 広口チャームバッグ HEIKO 88628635
TCB 3サイ シロ ムジ 広口チャームバッグ HEIKO 88628635

広口チャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)幅(mm)320高さ(mm)330注文コード88628635品番TCB 3サイ シロ ムジ
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)330材質片艶クラフト紙メーカー商品コード003151600種類手提げ袋持ち手PP製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする