曜日別特売
スムース18-07 ウンリュウ(G) 紙袋 スムースバッグ HEIKO 88628845

スムース18-07 ウンリュウ(G) 紙袋 スムースバッグ HEIKO 88628845
スムース18-07 ウンリュウ(G) 紙袋 スムースバッグ HEIKO 88628845

紙袋 スムースバッグ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)幅(mm)180高さ(mm)250注文コード88628845品番スムース18-07 ウンリュウ(G)
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。

紙厚(g/m2)100マチ(mm)70材質晒クラフト紙幅(mm)180高さ(mm)250種類手提げ袋持ち手PP製メーカー商品コード003156400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44042926
2026-03-16
用途: ショッパーとして
卸売・小売業

お客様が購入された商品を入れるショッパーとして使用しています。
素材上仕方ないのかもしれませんが、臭いが結構きついです。

対象商品 : 88628732
2024-07-05
用途: 商品袋
卸売・小売業

本体の紙は厚くて良いのですが、持ち手のビニール紐で少し安っぽく見えてしまい残念でした。

対象商品 : 88628836
2015-11-13
用途: 商品包装
STUDIO T&Y村田高詩卸売・小売業

安っぽくなく、把手もしっかりとしており使い勝手が良いです。

対象商品 : 88628836
2015-08-17
用途: 木工商品包装用
杜の舟

積木などの重量物を入れても、袋が型崩れしない。
丈夫で質感もいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする