PB-Y2 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629064

PB-Y2 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629064
PB-Y2 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629064
PB-Y2 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629064

紙袋 ブライトバッグ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)450
高さ(mm)330
マチ(mm)120
クロ
内容量1パック(10枚)注文コード88629064品番PB-Y2 クロ
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
紙厚(g/m2)160手紐ポリエステルクロ幅(mm)450高さ(mm)330材質コート紙種類手提げ袋表面処理PP貼マチ(mm)120メーカー商品コード006138100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88629064
2022-12-28
用途: 商品お渡し時
卸売・小売業

以前にも他店で購入していた商品です。サイズ・紙質がよく、大きい商品や複数個の商品をお渡しする際に重宝しています。

対象商品 : 88629116
2021-11-12
用途: 商品用

お客様に納品時使用しています。質感が良くおおむね好評です。

対象商品 : 88629143
2021-03-01
用途: 商品お渡し用
卸売・小売業

厚手で光沢のあるしっかりした紙質でした。
お客様用の紙バッグとして、大活躍です。
ありがとうございました。

対象商品 : 88629037
2018-02-13
用途: 重要ではない書類の持ち運び
株式会社優和住宅不動産業

書類を取り出す際に紙袋上部の折り返し部分にひっかかる。
高さは数センチ低い方がA4用としては利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする