曜日別特売
ブライトSWT Dオレンジ(MT) 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629116

ブライトSWT Dオレンジ(MT) 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629116
ブライトSWT Dオレンジ(MT) 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629116
ブライトSWT Dオレンジ(MT) 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629116
ブライトSWT Dオレンジ(MT) 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 88629116

紙袋 ブライトバッグ

(4件のレビュー)
幅(mm)225
高さ(mm)320
マチ(mm)80
オレンジ
内容量1パック(10枚)注文コード88629116品番ブライトSWT Dオレンジ(MT)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190
紙厚(g/m2)140手紐ポリエステルオレンジ幅(mm)225高さ(mm)320材質コート紙種類手提げ袋表面処理PP貼マチ(mm)80メーカー商品コード006138260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88629064
2022-12-28
用途: 商品お渡し時
卸売・小売業

以前にも他店で購入していた商品です。サイズ・紙質がよく、大きい商品や複数個の商品をお渡しする際に重宝しています。

対象商品 : 88629116
2021-11-12
用途: 商品用

お客様に納品時使用しています。質感が良くおおむね好評です。

対象商品 : 88629143
2021-03-01
用途: 商品お渡し用
卸売・小売業

厚手で光沢のあるしっかりした紙質でした。
お客様用の紙バッグとして、大活躍です。
ありがとうございました。

対象商品 : 88629037
2018-02-13
用途: 重要ではない書類の持ち運び
株式会社優和住宅不動産業

書類を取り出す際に紙袋上部の折り返し部分にひっかかる。
高さは数センチ低い方がA4用としては利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする