カラーCB ワインL グリーン 紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 88629651

カラーCB ワインL グリーン 紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 88629651
カラーCB ワインL グリーン 紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 88629651
カラーCB ワインL グリーン 紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 88629651

紙袋 カラーチャームバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(10枚)注文コード88629651品番カラーCB ワインL グリーン
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付

グリーン紙厚(g/m2)120手紐アクリル紐材質未晒クラフト紙幅(mm)130高さ(mm)360種類手提げ袋マチ(mm)90メーカー商品コード005340101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: ジュースの販売時
農・林・水産業

生地もよく、色もシンプルで使いやすいのでリピートしました!

対象商品 : 62497673
2022-02-15
用途: プレゼント用ラッピング
田畑化粧品店卸売・小売業

ルームフレグランスのプレゼントラッピングに使っています。ナチュラルな雰囲気があって、どんな商品とも合わせやすくて助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 88629651
2018-10-22
用途: 記念品贈呈用として使用

大変重宝して使わせてもらいました。品物がちょうど納まるサイズでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする